Bræddebolt med firkantet hals og møtrik DIN 603 med møtrik, stål, styrkeklasse 4.8, forzinket, blå passiveret
DIN 603, stål 4.8, forzinket, med møtrik
BRÆDDEBOLT M/MØ DIN603 4.8 FZB M10X240
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Anvendes i trækonstruktion, især tømrerarbejde, præfabrikeret boligbyggeri, køretøjskonstruktion (f.eks. læsseplatforme på lastbiler), bådebyggeri, handelsmessekonstruktion, stilladser, til tunge transportskinner eller maskinkasser og transportkasser til søtransport. Bruges til at samle trædele eller træ- og metaldele. Den firkantede hals er sænket ned i træet. Borets diameter afhænger af gevinddimension. Når træ forbindes med træ, skal der placeres en større skive under møtrikken, f.eks. en skive til trækonstruktion.
Materiale | Stål |
Egenskabsklasse | 4,8 |
Overflade | Galvaniseret |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M10 |
Længde (l1) | 240 mm |
Hoveddiameter (dk) | 24,65 mm |
Hovedhøjde (k1) | 5,38 mm |
Firkantbredde (V) | 10,58 mm |
Firkanthøjde (f) | 6,6 mm |
Standarder | DIN 603 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Design | Med møtrik |
Hovedtype | Flachrundkopf mit Vierkantansatz |
Hoveddetaljer | Mit Vierkantansatz |
Gevindtype | M |
Stigning | 1,5 mm |
Gevindformat | Standard metrisk tråd |
Gevindlængde (metrisk gevind) (b) | 45 mm |
Produktklasse | C |